Startseite

VIMAR SPA - VIW01043.B SPINA 2P+T 16A 90 BIANCO - 01043.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01043.B SPINA 2P+T 16A 90  BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Steckrichtung - rechtwinklig

Packung

  • 100 ST

EAN

8007352035478

Artikelnummer

VIW01043.B

Herstellernummer

01043.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Schutzart (IP):

IP20

Steckrichtung:

rechtwinklig

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Farbe:

weiß

Polzahl:

2

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

16 A

Spina piatta a squadra SICURY2P+T 16A 250 V~ standard italiano tipo SPA17, bianco