VIMAR SPA - VIW01041.B SPINA 2P+T 10A 90° BIANCO - 01041.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Polzahl - 2
Nennstrom - 10 A
Farbe - weiß
Packung
100 ST
EAN
8007352035454
Artikelnummer
VIW01041.B
Herstellernummer
01041.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
2
Nennstrom:
10 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina piatta a squadra SICURY 2P+T 10A, 250 V~ standard italiano tipo SPA11, bianco


