Startseite

VIMAR SPA - VIW01022 PRESA 2P 10A P10 ASSIALE NERO - 01022

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01022 PRESA 2P 10A P10 ASSIALE NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8007352035324

Artikelnummer

VIW01022

Herstellernummer

01022

Hersteller

VIW

Presa SICURY 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo P10, nero

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie