Startseite

VIMAR SPA - VIW00946.R Unita LED Linea 5V rosso - 00946.R

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00946.R Unita LED Linea 5V rosso

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Nennspannung - 5...5.01 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8007352744684

Artikelnummer

VIW00946.R

Herstellernummer

00946.R

Hersteller

VIW

Anwendung:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Nennspannung:

5...5.01 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Neutralleiter erforderlich:

nein

Unità di segnalazione a LED 5 V a.c./d.c. 0,01 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, rosso