VIMAR SPA - VIW00943.A UNITA LED LINEA 110-250V AMBRA - 00943.A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - amber (Bernstein)
Mit Leuchtmittel - nein
Fassung - sonstige
Packung
50 ST
EAN
8007352768925
Artikelnummer
VIW00943.A
Herstellernummer
00943.A
Hersteller
VIW
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
amber (Bernstein)
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Neutralleiter erforderlich:
ja
Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,4 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, ambra. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)


