Startseite

VIMAR SPA - VIW00941.WW Unita LED Linea 12-24V bianco caldo - 00941.WW

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00941.WW Unita LED Linea 12-24V bianco caldo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8007352769014

Artikelnummer

VIW00941.WW

Herstellernummer

00941.WW

Hersteller

VIW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Neutralleiter erforderlich:

ja

Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, bianco caldo