Startseite

VIMAR SPA - VIW00941.B UNITA LED LINEA 12-24V AZZURRO - 00941.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00941.B UNITA LED LINEA 12-24V AZZURRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8007352768956

Artikelnummer

VIW00941.B

Herstellernummer

00941.B

Hersteller

VIW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Neutralleiter erforderlich:

ja

Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, azzurro