Startseite

VIMAR SPA - VIW00941.A UNITA LED LINEA 12-24V AMBRA - 00941.A

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00941.A UNITA LED LINEA 12-24V AMBRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - amber (Bernstein)

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8007352768895

Artikelnummer

VIW00941.A

Herstellernummer

00941.A

Hersteller

VIW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

amber (Bernstein)

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Neutralleiter erforderlich:

ja

Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, ambra