Startseite

VIMAR SPA - VIW00938.R UNITA LED 110-250V 0,3W ASSIALE ROSSO - 00938.R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Nennspannung - 250...250.01 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8007352458390

Artikelnummer

VIW00938.R

Herstellernummer

00938.R

Hersteller

VIW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Nennspannung:

250...250.01 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,3 W per comandi assiali, rosso. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)