Startseite

VIMAR SPA - VIW00938.A UNITA LED 110-250V 0,3W ASSIALE AMBRA - 00938.A

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00938.A UNITA LED 110-250V 0,3W ASSIALE AMBRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe des Leuchtmittels - amber (Bernstein)

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8007352458345

Artikelnummer

VIW00938.A

Herstellernummer

00938.A

Hersteller

VIW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe des Leuchtmittels:

amber (Bernstein)

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

250...250.01 V

Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,3 W per comandi assiali, ambra. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene; con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)