VIMAR SPA - VIW00937.W UNITA LED 12-24V 0,1W ASSIALE BIANCO - 00937.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Fassung - sonstige
Packung
50 ST
EAN
8007352458321
Artikelnummer
VIW00937.W
Herstellernummer
00937.W
Hersteller
VIW
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
24...24.01 V
Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W per comandi assiali, bianco


