VIMAR SPA - VIW00937.R UNITA LED 12-24V 0,1W ASSIALE ROSSO - 00937.R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe des Leuchtmittels - rot
Fassung - sonstige
Packung
50 ST
EAN
8007352458291
Artikelnummer
VIW00937.R
Herstellernummer
00937.R
Hersteller
VIW
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
24...24.01 V
Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W per comandi assiali, rosso


