VIMAR SPA - VIW00937.5.W UNITA SEGNAL.LED 5V 0,01W ASSIALE BIANCO - 00937.5.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 5...5.01 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
50 ST
EAN
8007352744585
Artikelnummer
VIW00937.5.W
Herstellernummer
00937.5.W
Hersteller
VIW
Anwendung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
5...5.01 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Neutralleiter erforderlich:
nein
Unità di segnalazione a LED 5 V a.c./d.c. 0,01 W per comandi assiali, bianco


