Startseite

VIMAR SPA - VIW00936.250.R UNITA SEGNAL. LED 250V 0,35W ROSSO - 00936.250.R

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00936.250.R UNITA SEGNAL. LED 250V 0,35W ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352562486

Artikelnummer

VIW00936.250.R

Herstellernummer

00936.250.R

Hersteller

VIW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

250...250.01 V

Unità di segnalazione a LED 250 V 50/60 Hz 0,35 W, rosso. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene; con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa).