Startseite

VIMAR SPA - VIW00932 UNITA PREC.LED110-250V 0,5W DIURNA VERDE - 00932

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00932 UNITA PREC.LED110-250V 0,5W DIURNA VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - amber (Bernstein)

  • Nennspannung - 250...250.01 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352623293

Artikelnummer

VIW00932

Herstellernummer

00932

Hersteller

VIW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

amber (Bernstein)

Nennspannung:

250...250.01 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Unità di segnalazione dello stato del carico precablata a LED, per pulsanti di comando modulo relè ad impulsi con reset Quid 03992, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, verde