VIMAR SPA - VIW00900 PULSANTE FRIGO 1P NC - 00900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Taster, Öffner
Bedienungsart - Druckknopf
Anschlussart - Schraubklemme
Nennstrom - 0.24 A
Polzahl - 1-polig
Packung
100 ST
EAN
8007352064225
Artikelnummer
VIW00900
Herstellernummer
00900
Hersteller
VIW
Ausführung:
Taster, Öffner
Bedienungsart:
Druckknopf
Anschlussart:
Schraubklemme
Nennstrom:
0.24 A
Polzahl:
1-polig
Anzahl der Bedienelemente:
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Einbau-Ausschnitt:
0...1 mm
Einbautiefe:
10 mm
Beleuchtung:
ohne
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Farbe des Bedienelements:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement:
9003
Gehäusefarbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9005


