VIMAR SPA - VIW00750.L INTERRUTTORE A PULSANTE 1P 2[32]A - 00750.L
![VIMAR SPA - VIW00750.L INTERRUTTORE A PULSANTE 1P 2[32]A](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/00750_l-vimar-componenti-illuminazione-interruttore-a-pulsante-1p-2-32-a.109667.jpg?8475847E8B6D629080758B7A82969C61C6AEC1A6C46493A3BDB5C3B3B7A5A49D7DAEC0B1C7A499A2B1BFBDB4C09C5D9DBEB9B9B7C4ACA4A8BFB7B972B364A0A9BCB8B5B3C69C5D65C072867285695D957E76847E886D6762BAB5BB&ts=1794551697008)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kombination Schalter/Taster
Bedienungsart - Druckknopf
Anschlussart - Schraubklemme
Nennstrom - 2 A
Polzahl - 1-polig
Packung
250 ST
EAN
8007352035225
Artikelnummer
VIW00750.L
Herstellernummer
00750.L
Hersteller
VIW
Ausführung:
Kombination Schalter/Taster
Bedienungsart:
Druckknopf
Anschlussart:
Schraubklemme
Nennstrom:
2 A
Polzahl:
1-polig
Anzahl der Bedienelemente:
1
Befestigungsart:
Befestigungsring/-mutter
Einbau-Ausschnitt:
0...10 mm
Einbautiefe:
10 mm
Beleuchtung:
ohne
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Farbe des Bedienelements:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement:
9003
Gehäusefarbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9005


