Startseite

VIMAR SPA - VIW00437.NC.B PRESA MULT. 3P30+6P17/11+INT. BIANCO - 00437.NC.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00437.NC.B PRESA MULT. 3P30+6P17/11+INT. BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - ja

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 3

  • Überspannungsschutz - nein

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 0

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352557987

Artikelnummer

VIW00437.NC.B

Herstellernummer

00437.NC.B

Hersteller

VIW

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Überspannungsschutz:

nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuseform:

rechteckig

Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):

0

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

FI-Schalter:

nein

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Halogenfrei:

nein

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

6

Mit Deckel:

nein

Aderquerschnitt:

0 mm²

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Netzentstörfilter:

nein

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

6

Nennstrom:

16 A

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Länge der Zuleitung:

0 m

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

9

Transparent:

nein

Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt):

0

NEMA-Code:

ohne

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Verdrehter Zentraleinsatz:

ja

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

sonstige

Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, interruttore 2P 16 A luminoso, potenza massima prelevabile 3680 W, bianco