Startseite

VIMAR SPA - VIW00424.CC.B PRESA MULT. 3P30+4P17/11+S17 90 BIANCO

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00424.CC.B PRESA MULT. 3P30+4P17/11+S17 90  BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäuseform - rechteckig

  • Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt) - 0

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 3

  • Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO) - 0

  • Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352557840

Artikelnummer

VIW00424.CC.B

Herstellernummer

00424.CC.B

Hersteller

VIW

Gehäuseform:

rechteckig

Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):

0

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

4

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

4

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

7

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

FI-Schalter:

nein

Netzentstörfilter:

nein

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Überspannungsschutz:

nein

Nennstrom:

16 A

Aderquerschnitt:

1 mm²

Mit Deckel:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Länge der Zuleitung:

1.5 m

Verdrehter Zentraleinsatz:

ja

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

sonstige

NEMA-Code:

ohne

Descrizione: Presa mult. 3P30+4P17/11+S17 90° bianco. Descrizione estesa: Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm2 (3G1) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 con uscita cavo a 90°, bianco.