Startseite

VIMAR SPA - VIW00361 ADATTATORE EN 60309 +2P17/11 - 00361

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00361 ADATTATORE EN 60309 +2P17/11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I) - nein

  • Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F) - nein

  • Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E) - nein

  • Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G) - nein

Packung

  • 15 ST

EAN

8007352083295

Artikelnummer

VIW00361

Herstellernummer

00361

Hersteller

VIW

Ausführung:

Einzel

Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I):

nein

Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F):

nein

Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):

nein

Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):

nein

Mit Stecker für IT (S/P 11):

nein

Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):

nein

Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):

nein

Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):

nein

Art der Buchse:

IT (S/P 17) (Typ L)

Anzahl der USB-Ports:

0

Farbe:

weiß

Nennspannung:

230...230.01 V

Nennstrom:

0...16 A

Adattatore industriale-civile 250 V~, spina 2P+T 16 A 6h tipo EN60309, due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11.