Startseite

VIMAR SPA - VIW00360 ADATTATORE EN 60309 + UNIVERSALE - 00360

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00360 ADATTATORE EN 60309 + UNIVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Buchse - sonstige

  • Anzahl der USB-Ports - 0

  • Ausführung - Einzel

  • Nennstrom - 0...16 A

  • Nennspannung - 230...230.01 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352083172

Artikelnummer

VIW00360

Herstellernummer

00360

Hersteller

VIW

Art der Buchse:

sonstige

Anzahl der USB-Ports:

0

Ausführung:

Einzel

Nennstrom:

0...16 A

Nennspannung:

230...230.01 V

Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I):

nein

Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F):

nein

Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):

nein

Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):

nein

Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):

nein

Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):

nein

Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):

nein

Farbe:

weiß

Mit Stecker für IT (S/P 11):

nein

Adattatore industriale-civile 250 V~ spina 2P+T 16 A 6h EN 60309, presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40