Startseite

VIMAR SPA - VIW00335.B ADATTATORE S17 + UNIVERSALE + INT + WIFI - 00335.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00335.B ADATTATORE S17 + UNIVERSALE + INT + WIFI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I) - nein

  • Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F) - nein

  • Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E) - nein

  • Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352668126

Artikelnummer

VIW00335.B

Herstellernummer

00335.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

Einzel

Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I):

nein

Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F):

nein

Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):

nein

Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):

nein

Mit Stecker für IT (S/P 11):

nein

Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):

ja

Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):

nein

Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):

nein

Art der Buchse:

sonstige

Anzahl der USB-Ports:

0

Farbe:

weiß

Nennspannung:

250...250.01 V

Nennstrom:

0...16 A

Adattatore multiplo SICURY 230 V~, bianco - max 1500 W, spina 2P+T 16 A standard italiano S17, presa 2P+T 16 A universale standard italiano P40, interruttore luminoso, controllo locale o da remoto mediante App