VIMAR SPA - VIW00302 ADATTATORE S11 + P30 NERO - 00302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I) - nein
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F) - nein
Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E) - nein
Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G) - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352066557
Artikelnummer
VIW00302
Herstellernummer
00302
Hersteller
VIW
Ausführung:
Einzel
Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I):
nein
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F):
nein
Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):
nein
Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):
nein
Mit Stecker für IT (S/P 11):
ja
Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):
nein
Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):
nein
Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):
nein
Art der Buchse:
IT (P 30)
Anzahl der USB-Ports:
0
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
230...230.01 V
Nennstrom:
0...10 A


