Startseite

VIMAR SPA - VIW00301 ADATTATORE TED./FRANC.+P17/11 NERO - 00301

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00301 ADATTATORE TED./FRANC.+P17/11 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Buchse - IT (S/P 17) (Typ L)

  • Anzahl der USB-Ports - 0

  • Ausführung - Einzel

  • Nennstrom - 0...16 A

  • Nennspannung - 230...230.01 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352066519

Artikelnummer

VIW00301

Herstellernummer

00301

Hersteller

VIW

Art der Buchse:

IT (S/P 17) (Typ L)

Anzahl der USB-Ports:

0

Ausführung:

Einzel

Nennstrom:

0...16 A

Nennspannung:

230...230.01 V

Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I):

nein

Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F):

ja

Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):

nein

Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):

nein

Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):

nein

Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):

ja

Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):

nein

Farbe:

schwarz

Mit Stecker für IT (S/P 11):

nein

Adattatore semplice SICURY 250 V~, nero - max 1500 W - spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese - Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11