Startseite

VIMAR SPA - VIW00251 PRESA 2P+T 16A FRANCESE ASSIALE NERO - 00251

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00251 PRESA 2P+T 16A FRANCESE ASSIALE NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Schutzkontaktstift - ja

  • Farbe - schwarz

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 50 ST

EAN

8007352066397

Artikelnummer

VIW00251

Herstellernummer

00251

Hersteller

VIW

Ausführung:

Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Schutzkontaktstift:

ja

Farbe:

schwarz

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

0

Polzahl:

2

Nennspannung:

250 V

Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard francese, uscita cavo assiale, nero