VIMAR SPA - VIW00250 Presa 2P+T 16A tedesco assiale nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kupplung CEE 7/3 (Typ F)
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift - ja
Farbe - schwarz
Nennstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
8007352066212
Artikelnummer
VIW00250
Herstellernummer
00250
Hersteller
VIW
Ausführung:
Kupplung CEE 7/3 (Typ F)
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift:
ja
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
0
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V


