Startseite

VIMAR SPA - VIW00250.B PRESA 2P+T 16A TEDESCO ASSIALE BIANCO - 00250.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00250.B PRESA 2P+T 16A TEDESCO ASSIALE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Halogenfrei - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352066373

Artikelnummer

VIW00250.B

Herstellernummer

00250.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzkontaktstift:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

0

Polzahl:

2

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

16 A

Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard tedesco, uscita cavo assiale, bianco