VIMAR SPA - VIW00241.B SPINA 2P+T 16A S31 90° BIANCO - 00241.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Schutzart (IP) - IP20
Polzahl - 2
Nennstrom - 16 A
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8007352066069
Artikelnummer
VIW00241.B
Herstellernummer
00241.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
2
Nennstrom:
16 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V


