VIMAR SPA - VIW00231 SPINA 2P+T 16A S31 ASSIALE NERO - 00231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Schutzart (IP) - IP20
Polzahl - 2
Nennstrom - 16 A
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8007352054998
Artikelnummer
VIW00231
Herstellernummer
00231
Hersteller
VIW
Ausführung:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
2
Nennstrom:
16 A
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V


