Startseite

VIMAR SPA - VIW00225 PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE ASSIALE NERO - 00225

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00225 PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE ASSIALE NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Halogenfrei - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352043886

Artikelnummer

VIW00225

Herstellernummer

00225

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzkontaktstift:

ja

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

0

Polzahl:

2

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

16 A

Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco, uscita cavo assiale, nero. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese. Colore Nero.