VIMAR SPA - VIW00224 Presa 2P+T 16A P30 assiale nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P30
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift - ja
Farbe - schwarz
Nennstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
8007352037328
Artikelnummer
VIW00224
Herstellernummer
00224
Hersteller
VIW
Ausführung:
Italienischer Typ P30
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift:
ja
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
0
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V