VIMAR SPA - VIW00222.B PRESA 2P+T 16A P17 ASSIALE BIANCO - 00222.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift - ja
Farbe - weiß
Nennstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
8007352024892
Artikelnummer
VIW00222.B
Herstellernummer
00222.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift:
ja
Farbe:
weiß
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
0
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V