VIMAR SPA - VIW00212.B Spina 2P+T 16A S17 90° bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Polzahl - 2
Nennstrom - 16 A
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8007352021679
Artikelnummer
VIW00212.B
Herstellernummer
00212.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
2
Nennstrom:
16 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina a squadra con profilo SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo S17, uscita cavo 90°, bianco


