VIMAR SPA - VIW00204.B SPINA 2P+T16A ORIENTAB. S17-SPB17 BIANCO - 00204.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Polzahl - 2
Nennstrom - 16 A
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8007352486188
Artikelnummer
VIW00204.B
Herstellernummer
00204.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
2
Nennstrom:
16 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina SICURY 2P+T 16 A 250 V~, spinotti orientabili in linea o a squadra, standard italiano tipo S17-SPB17, uscita cavo assiale, bianco


