VIMAR SPA - VIW00149 INTERRUTTORE PASS. 1P 2[32]A MORS.NERO - 00149
![VIMAR SPA - VIW00149 INTERRUTTORE PASS. 1P 2[32]A MORS.NERO](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/00149-vimar-componenti-illuminazione-interruttore-pass-1p-2-32-a-mors-nero.56373.jpg?8475847E8B6D6290807585798B64A69DBDA6C672B5A69DA4BFB3B9B3C6A05D9DBCB1C9B2BBA591AEB9B4C2AA7FA09EA8B5B7C6BAC6AB9FA6B572C4A6C5AA5D65C072867285695D957DB2C3B7C5649E99C2B4827A886A67677EAFC4AC&ts=1790377037473)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Lastart - sonstige
Bedienungsart - Druckknopf
Farbe - schwarz
Leistung - 0...500 W
Packung
100 ST
EAN
8007352035164
Artikelnummer
VIW00149
Herstellernummer
00149
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Lastart:
sonstige
Bedienungsart:
Druckknopf
Farbe:
schwarz
Leistung:
0...500 W
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Nennstrom:
2 A


