Startseite

VIMAR S.P.A. - VIWR682H 2 REL PER SUONERIE ESTERNE O SEGNALAZ. - R682H

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIWR682H 2 REL  PER SUONERIE ESTERNE O SEGNALAZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406188762

Artikelnummer

VIWR682H

Herstellernummer

R682H

Hersteller

VIW

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Ricambio dispositivo con 2 relè normalmente aperti 3 A 230 V~ per l’attivazione di suonerie esterne o segnalazioni come ripetizione della chiamata da targa del primo o secondo pulsante, da collegare al bus Due Fili<(>,<)> installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

VIMAR S.P.A.

Ein VIMAR S.P.A. Produkt

Entdecken Sie die VIMAR S.P.A.-Serie