VIMAR S.P.A. - VIWR01946 WEB SERVER DOMOTICO LIGHT BY-ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-Funk - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Funk bidirektional - nein
Ausführung - Schnittstelle LAN Systeme
Packung
1 ST
EAN
8007352615939
Artikelnummer
VIWR01946
Herstellernummer
R01946
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Schnittstelle LAN Systeme
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
8
Demontageschutz:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
nein
Protokoll:
sonstige
Providerabhängig:
nein
Visualisierung:
nein
Web-Server:
ja
Funk-Schnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP20