VIMAR S.P.A. - VIW46910.H32A MONITOR LED 32IN INGRESSI BNC/VGA/HDMI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wand-/Tischgerät
Bildsystem - PAL
Bildschirmdiagonale - 81.3 cm
Bildschirmdiagonale in Zoll - 32 inch
Max. Anzahl der Videoeingänge - 3
Packung
1 ST
EAN
8013406295613
Artikelnummer
VIW46910.H32A
Herstellernummer
46910.H32A
Hersteller
VIW
Ausführung
Wand-/Tischgerät
Bildsystem
PAL
Bildschirmdiagonale
81.3 cm
Bildschirmdiagonale in Zoll
32 inch
Max. Anzahl der Videoeingänge
3
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage
nein
Farbe
schwarz
Höhe
495 mm
Breite
745 mm
Tiefe
55 mm
Monitor LCD 32 in backlight LED, formato video 16:9 risoluzione full HD 1920x1080 pixel, ingressi video VGA, CVBS BNC e HDMI, ingresso audio con 2 altoparlanti da 2,5 W, uscita CVBS BNC, 16,7 M colori, luminosità 400 cd/m², contrasto 3000:1, tempo di risposta 5 ms, attacco VESA, alimentazione 100-240 Vac 50 W. Dimensioni: 745x495x55 mm.