VIMAR S.P.A. - VIW20421 RIVELATORE ELETTRONICO GPL 230V GRIGIO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfasst Butan (C4H10) - ja
Erfasst Methan (CH4) - nein
Erfasst sonstige Gasart - ja
Erfasst erstickendes Gas - ja
Erfasst explosives Gas - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352251717
Artikelnummer
VIW20421
Herstellernummer
20421
Hersteller
VIW
Erfasst Butan (C4H10)
ja
Erfasst Methan (CH4)
nein
Erfasst sonstige Gasart
ja
Erfasst erstickendes Gas
ja
Erfasst explosives Gas
ja
Erfasst brennbares Gas
ja
Erfasst giftiges Gas
nein
Montageart
Einbau
Meldeart
optisch/akustisch
Farbe
weiß
Breite
67.5 mm
Höhe/Tiefe
49 mm
Rivelatore elettronico di monossido di carbonio (CO) consegnalazione acustica ed ottica, uscita a relè in scambio,alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, grigio - 3 moduli