Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW19684.12 PLACCA ROUND 4M OTTONE SPAZZOLATO - 19684.12

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW19684.12 PLACCA ROUND 4M OTTONE SPAZZOLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Einheiten horizontal - 4

  • Anzahl der Einheiten vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352604377

Artikelnummer

VIW19684.12

Herstellernummer

19684.12

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Einheiten horizontal:

4

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

metallic

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Messing

RAL-Nummer (ähnlich):

1036

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

144.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

8.5 mm

Einbaubreite:

144.5 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca Round 4 moduli, metallo, ottone spazzolato

Ein VIMAR S.P.A. Produkt

Entdecken Sie die VIMAR S.P.A.-Serie