VIMAR S.P.A. - VIW16753.23 PLACCA RONDO 3M ANTRACITE METALL.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Werkstoff - Metall
Farbe - anthrazit
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352092068
Artikelnummer
VIW16753.23
Herstellernummer
16753.23
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten
3
Werkstoff
Metall
Farbe
anthrazit
Mit Klappdeckel
nein
Placca Rondò 3 moduli, metallo pressofuso, antracite metallizzato