VIMAR S.P.A. - VIW14083.S INTERRUTTORE 2P 16AX +CHIAVE OFF BIANCO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Schlüssel
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Tastschalter - ja
Packung
20 ST
EAN
8007352142770
Artikelnummer
VIW14083.S
Herstellernummer
14083.S
Hersteller
VIW
Schaltungsart
Schalter 2-polig
Bedienungsart
Schlüssel
Zusammenstellung
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
1
Tastschalter
ja
Anzahl der Betätigungswippen
0
Montageart
Unterputz
Befestigungsart
einrasten
Mit Montageplatte
nein
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
ja
Oberflächenschutz
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9003
Textfeld/Beschriftungsfläche
ja
Beleuchtung
nein
Beleuchtungsfunktion
sonstige
Beleuchtungsart
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP)
IP40
Nennspannung
250 V
Bemessungsstrom
16 A
Rückmeldekontakt
nein
Anschlussart
Schraubklemme
Waschmaschinenschalter
ja
Gerätebreite
22.3 mm
Gerätehöhe
49 mm
Gerätetiefe
41.4 mm
Einbautiefe
30.5 mm
Interruttore 2P 16 AX 250 V~, a chiave estraibile solo in posizione O(OFF), bianco