Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR S.P.A. - VIW0K01700.01 KIT BY-ALARM 24 ZONE + GATEWAY IP

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW0K01700.01 KIT BY-ALARM 24 ZONE + GATEWAY IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 24

  • Integriertes Wählgerät - nein

  • Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber - 2

  • Ereignisspeicher - ja

  • Betriebsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352618251

Artikelnummer

VIW0K01700.01

Herstellernummer

0K01700.01

Hersteller

VIW

Anzahl der Meldegruppen:

24

Integriertes Wählgerät:

nein

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

2

Ereignisspeicher:

ja

Betriebsspannung:

230 V

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

nein

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

35300 mm

Breite:

32500 mm

Tiefe:

12600 mm

Kit By-alarm, conforme alla norma EN 50131 ? grado 2, con centrale a 8 ingressi locali per impianto base. Già preconfigurato per 6 zone, estendibili a 24 attraverso i moduli di espansione, contiene: 1 centrale di controllo 24 zone 230 V~ 01700, 1 tastiera con display 01705, 2 rivelatori antistrisciamento da parete 01721, 1 gateway antintrusione 01712.1, 1 sirena da esterno 01715