VIMAR S.P.A. - VIW01895.G SENSORE PER RIVELATORE GPL 01895
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfasst Ammoniak (NH3) - nein
Erfasst Butan (C4H10) - ja
Erfasst Erdgas - nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein
Erfasst Kohlenmonoxid (CO) - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352251588
Artikelnummer
VIW01895.G
Herstellernummer
01895.G
Hersteller
VIW
Erfasst Ammoniak (NH3)
nein
Erfasst Butan (C4H10)
ja
Erfasst Erdgas
nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2)
nein
Erfasst Kohlenmonoxid (CO)
nein
Erfasst Methan (CH4)
nein
Erfasst Narkosegas
nein
Erfasst Propan (C3H8)
ja
Erfasst Reizgas
nein
Erfasst sonstige Gasart
ja
Erfasst erstickendes Gas
ja
Erfasst explosives Gas
ja
Erfasst brennbares Gas
ja
Erfasst giftiges Gas
nein
Montageart
Aufbau
Farbe
sonstige
Breite
90 mm
Höhe/Tiefe
146 mm
Sensore di ricambio per rivelatore Gas Stop GPL 01895