Startseite

VEMER SPA - VEMVP914600 TL 282 COPPIA PUNTALI X VE 282 - VP914600

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVP914600 TL 282 COPPIA PUNTALI X VE 282

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - ja

  • Set-Ausführung - nein

  • Mit Koffer/Tasche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951914600

Artikelnummer

VEMVP914600

Herstellernummer

VP914600

Hersteller

VEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussleitung

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Set-Ausführung:

nein

Mit Koffer/Tasche:

nein

Stecktechnik:

4 mm

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

TL 282 - Serie di puntali per tester VE 282.