Startseite

VEMER SPA - VEMVP900500 TL 215 COPPIA PUNTALI X VE 281 - VP900500

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVP900500 TL 215 COPPIA PUNTALI X VE 281

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung

  • Set-Ausführung - nein

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951900504

Artikelnummer

VEMVP900500

Herstellernummer

VP900500

Hersteller

VEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussleitung

Set-Ausführung:

nein

Stecktechnik:

4 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Mit Koffer/Tasche:

nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Puntali per tester digitale VE 281.