Startseite

VEMER SPA - VEMVP760300 HMS-1080 CONTAORE RET 10-80VDC - VP760300

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVP760300 HMS-1080 CONTAORE RET 10-80VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Montageart - Frontmontage

  • Zählbereich - 999999.9 h

  • Eingangsspannung - 10...80 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951088271

Artikelnummer

VEMVP760300

Herstellernummer

VP760300

Hersteller

VEM

Ausführung:

analog

Montageart:

Frontmontage

Zählbereich:

999999.9 h

Eingangsspannung:

10...80 V

Spannungsart:

DC

Reset-Funktion:

ohne

Laufanzeige:

nein

Breite:

55 mm

Antriebsart:

Quarz

Anzahl der Zeichen:

7

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Höhe:

55 mm

Einbautiefe:

32 mm

Durchmesser Frontmontageausschnitt:

50 mm

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

1

Contaore con installazione da pannello alimentato in corrente continua.