VEMER SPA - VEMVP759500 HMS-024 CONTAORE RETRO 24 VAC - VP759500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Frontmontage
Ausführung - analog
Zählbereich - 99999.99 h
Reset-Funktion - ohne
Laufanzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951088264
Artikelnummer
VEMVP759500
Herstellernummer
VP759500
Hersteller
VEM
Montageart:
Frontmontage
Ausführung:
analog
Zählbereich:
99999.99 h
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
nein
Anzahl der Zeichen:
7
Eingangsspannung:
22...26 V
Spannungsart:
AC
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Antriebsart:
netzsynchron
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Einbautiefe:
32 mm
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
50 mm
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1


