VEMER SPA - VEMVP757900 HMS-230 CONTAORE RETRO 230 VAC - VP757900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - analog
Montageart - Frontmontage
Zählbereich - 99999.99 h
Eingangsspannung - 207...253 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8007951088240
Artikelnummer
VEMVP757900
Herstellernummer
VP757900
Hersteller
VEM
Ausführung:
analog
Montageart:
Frontmontage
Zählbereich:
99999.99 h
Eingangsspannung:
207...253 V
Spannungsart:
AC
Reset-Funktion:
ohne
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Laufanzeige:
nein
Breite:
55 mm
Antriebsart:
netzsynchron
Anzahl der Zeichen:
7
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Höhe:
55 mm
Einbautiefe:
32 mm
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
50 mm
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1
Ein VEMER SPA Produkt
Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie


