Startseite

VEMER SPA - VEMVP756100 HMS-400 CONTAORE RETRO 400 VAC - VP756100

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVP756100 HMS-400 CONTAORE RETRO 400 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Montageart - Frontmontage

  • Zählbereich - 99999.99 h

  • Eingangsspannung - 360...440 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951088233

Artikelnummer

VEMVP756100

Herstellernummer

VP756100

Hersteller

VEM

Ausführung:

analog

Montageart:

Frontmontage

Zählbereich:

99999.99 h

Eingangsspannung:

360...440 V

Spannungsart:

AC

Reset-Funktion:

ohne

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Laufanzeige:

nein

Breite:

55 mm

Antriebsart:

netzsynchron

Anzahl der Zeichen:

7

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Höhe:

55 mm

Einbautiefe:

32 mm

Durchmesser Frontmontageausschnitt:

50 mm

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

1

Contaore con installazione da pannello alimentato in corrente alternata.